曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15ARZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34074942CDJ2B10-15ARZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34074958CDJ2B10-15ARZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34074967CDJ2B10-15ARZ-M9BS-AM9B(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34074976CDJ2B10-15ARZ-M9NL-AM9N(A) レール取付
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34074985CDJ2B10-15ARZ-M9BV-AM9BV(A) レール取付
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34074994CDJ2B10-15ARZ-M9BZ-BM9B(B) バンド取付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする