SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-175Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34078275
CDJ2B10-175Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34078284
CDJ2B10-175Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34078293
CDJ2B10-175Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34078302
CDJ2B10-175Z-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34078318
CDJ2B10-175Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34078327
CDJ2B10-175Z-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください