SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-180Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34078397
CDJ2B10-180Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078406
CDJ2B10-180Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078415
CDJ2B10-180Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078424
CDJ2B10-180Z-M9B-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください