SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079115
CDJ2B10-20SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079124
CDJ2B10-20SZ-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079133
CDJ2B10-20SZ-M9NS-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079142
CDJ2B10-20SZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079158
CDJ2B10-20SZ-M9BWLS-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079167
CDJ2B10-20SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079176
CDJ2B10-20SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079185
CDJ2B10-20SZ-M9BWZ-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください