SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079867
CDJ2B10-225AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079876
CDJ2B10-225AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079885
CDJ2B10-225AZ-J79CL-A
CADデータダウンロード
J79C
(A) レール取付
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください