SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079894
CDJ2B10-225Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079903
CDJ2B10-225Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079912
CDJ2B10-225Z-H7C-B
CADデータダウンロード
H7C
(B) バンド取付
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください