SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-230Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079937
CDJ2B10-230Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079946
CDJ2B10-230Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34079955
CDJ2B10-230Z-M9B-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください