CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-300Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-300Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34080978CDJ2B10-300Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34080987CDJ2B10-300Z-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
34080996CDJ2B10-300Z-M9N-AM9N(A) レール取付
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34081005CDJ2B10-300Z-M9N-BM9N(B) バンド取付
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34081014CDJ2B10-300Z-M9BW-AM9BW(A) レール取付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34081023CDJ2B10-300Z-M9NWL-BM9NW(B) バンド取付
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする