曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-35AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-35AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34084548CDJ2B10-35AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084557CDJ2B10-35AZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084566CDJ2B10-35AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084575CDJ2B10-35AZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084584CDJ2B10-35AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084593CDJ2B10-35AZ-M9BVL-AM9BV(A) レール取付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084602CDJ2B10-35AZ-M9BVL-BM9BV(B) バンド取付
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084618CDJ2B10-35AZ-M9BAL-AM9BA(A) レール取付
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084627CDJ2B10-35AZ-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする