SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-39Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
39
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34084986
CDJ2B10-39Z-M9B-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34084995
CDJ2B10-39Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください