CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-45TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-45TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34086736CDJ2B10-45TZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086745CDJ2B10-45TZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086754CDJ2B10-45TZ-M9BS-BM9B(B) バンド取付
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086763CDJ2B10-45TZ-M9BWLS-BM9BW(B) バンド取付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086772CDJ2B10-45TZ-A93-AA93(A) レール取付
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086788CDJ2B10-45TZ-A93-BA93(B) バンド取付
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086797CDJ2B10-45TZ-M9BALS-BM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(B) バンド取付
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086806CDJ2B10-45TZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34086815CDJ2B10-45TZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする