SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-50SZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
50
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34088696
CDJ2B10-50SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34088705
CDJ2B10-50SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
9,350
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34088714
CDJ2B10-50SZ-M9BVL-B
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください