SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-55AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34089082
CDJ2B10-55AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34089098
CDJ2B10-55AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34089107
CDJ2B10-55AZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください