SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60ARZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34089432
CDJ2B10-60ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34089448
CDJ2B10-60ARZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34089457
CDJ2B10-60ARZ-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
(B) バンド取付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34089466
CDJ2B10-60ARZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
(B) バンド取付
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください