曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-85AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-85AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)85クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34094506CDJ2B10-85AZ-B(-) オートスイッチなし
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094515CDJ2B10-85AZ-A93L-BA93
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094524CDJ2B10-85AZ-M9B-BM9B
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094533CDJ2B10-85AZ-M9N-BM9N
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094542CDJ2B10-85AZ-M9BW-BM9BW
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする