曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-90Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-90Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34094874CDJ2B10-90Z-B(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094883CDJ2B10-90Z-A(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094892CDJ2B10-90Z-A93LS-B(B) バンド取付
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094908CDJ2B10-90Z-M9BWS-B(B) バンド取付
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094917CDJ2B10-90Z-B-XC8(B) バンド取付
6,770
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
34094926CDJ2B10-90Z-A93-B(B) バンド取付
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094935CDJ2B10-90Z-A93L-B(B) バンド取付
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094944CDJ2B10-90Z-A93V-A(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094953CDJ2B10-90Z-M9B-A(A) レール取付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094962CDJ2B10-90Z-M9B-B(B) バンド取付
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094978CDJ2B10-90Z-M9BW-B(B) バンド取付
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094987CDJ2B10-90Z-M9NL-B(B) バンド取付
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094996CDJ2B10-90Z-A93L-B-XC8(B) バンド取付
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095005CDJ2B10-90Z-M9BW-B-XC22(B) バンド取付
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする