曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34098453CDJ2B16-10AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098462CDJ2B16-10AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098478CDJ2B16-10AZ-A93LS-BA93(B) バンド取付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098487CDJ2B16-10AZ-A93S-AA93(A) レール取付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098496CDJ2B16-10AZ-C73CLS-BC73C(B) バンド取付
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098505CDJ2B16-10AZ-A93V-BA93V(B) バンド取付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098514CDJ2B16-10AZ-A93VL-BA93V(B) バンド取付
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098523CDJ2B16-10AZ-M9NVL-AM9NV(A) レール取付
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする