CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-145Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-145Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34102583CDJ2B16-145Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34102592CDJ2B16-145Z-A-XC22(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,330
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102608CDJ2B16-145Z-A93LS-BA93(B) バンド取付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34102617CDJ2B16-145Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする