SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15ARZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34105006
CDJ2B16-15ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34105015
CDJ2B16-15ARZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34105024
CDJ2B16-15ARZ-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34105033
CDJ2B16-15ARZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34105042
CDJ2B16-15ARZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください