CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-170Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-170Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34109057CDJ2B16-170Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109066CDJ2B16-170Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109075CDJ2B16-170Z-A93S-BA93(B) バンド取付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109084CDJ2B16-170Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109093CDJ2B16-170Z-M9BM-BM9B(B) バンド取付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109102CDJ2B16-170Z-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする