SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34113126
CDJ2B16-205Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113135
CDJ2B16-205Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113144
CDJ2B16-205Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください