SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34113512
CDJ2B16-20SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113528
CDJ2B16-20SZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113537
CDJ2B16-20SZ-A93-A
CADデータダウンロード
A93
(A) レール取付
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113546
CDJ2B16-20SZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください