曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-230AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-230AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34114867CDJ2B16-230AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34114876CDJ2B16-230AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34114885CDJ2B16-230AZ-A93-BA93(B) バンド取付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34114894CDJ2B16-230AZ-A93L-BA93(B) バンド取付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34114903CDJ2B16-230AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34114912CDJ2B16-230AZ-H7C-BH7C(B) バンド取付
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする