SMC
CD Series(CDJ2B16-25+10Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34115235
CDJ2B16-25+10Z-B-XC10
CADデータダウンロード
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34115244
CDJ2B16-25+10Z-B-XC11
CADデータダウンロード
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください