SMC
CD Series(CDJ2B16-30+60Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34117362
CDJ2B16-30+60Z-B-XC11
CADデータダウンロード
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34117378
CDJ2B16-30+60Z-M9BL-B-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください