SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-330Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34121763
CDJ2B16-330Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121772
CDJ2B16-330Z-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121788
CDJ2B16-330Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121797
CDJ2B16-330Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください