SMC
CD Series(CDJ2B16-45+10Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
45
ストロークB(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34124028
CDJ2B16-45+10Z-B-XC10
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34124037
CDJ2B16-45+10Z-M9BV-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください