SMC
CD Series(CDJ2B16-45+5Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
45
ストロークB(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34124125
CDJ2B16-45+5Z-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34124134
CDJ2B16-45+5Z-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください