SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50ARZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34127993
CDJ2B16-50ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128002
CDJ2B16-50ARZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128018
CDJ2B16-50ARZ-A96L-A
CADデータダウンロード
A96
(A) レール取付
¥
10,450
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128027
CDJ2B16-50ARZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください