曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34128185CDJ2B16-50RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128194CDJ2B16-50RZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128203CDJ2B16-50RZ-A-XC22(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
34128212CDJ2B16-50RZ-A93S-BA93(B) バンド取付
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128228CDJ2B16-50RZ-A93-BA93(B) バンド取付
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128237CDJ2B16-50RZ-A93L-BA93(B) バンド取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128246CDJ2B16-50RZ-A93V-AA93V(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128255CDJ2B16-50RZ-H7C-BH7C(B) バンド取付
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする