SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-50TZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34128282
CDJ2B16-50TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128298
CDJ2B16-50TZ-M9BS-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128307
CDJ2B16-50TZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください