SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-52AZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
52
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34128928
CDJ2B16-52AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128937
CDJ2B16-52AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128946
CDJ2B16-52AZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128955
CDJ2B16-52AZ-M9BL-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください