SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-52Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
52
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34128964
CDJ2B16-52Z-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(B) バンド取付
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128973
CDJ2B16-52Z-B-XC51H6
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション(標準)
(B) バンド取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34128982
CDJ2B16-52Z-A
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(A) レール取付
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34128998
CDJ2B16-52Z-A93-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(B) バンド取付
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34129007
CDJ2B16-52Z-A93-B-XC51H6
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション(標準)
(B) バンド取付
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34129016
CDJ2B16-52Z-A93L-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(B) バンド取付
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください