SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-5Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34129488
CDJ2B16-5Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34129497
CDJ2B16-5Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34129506
CDJ2B16-5Z-A93VS-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34129515
CDJ2B16-5Z-A93VLS-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34129524
CDJ2B16-5Z-A93VLS-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34129533
CDJ2B16-5Z-M9PVLS-B
CADデータダウンロード
M9PV
(B) バンド取付
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください