曜日別特売

CD Series(CDJ2B16-65+15Z)

CD Series(CDJ2B16-65+15Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)65ストロークB(mm)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34132656CDJ2B16-65+15Z-B-XC11
9,630
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
34132665CDJ2B16-65+15Z-A93-B-XC10
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
34132674CDJ2B16-65+15Z-M9NL3-A-XC11
19,140
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
34132683CDJ2B16-65+15Z-M9NL3-B-XC11
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする