SMC
CD Series(CDJ2B16-65+80Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
65
ストロークB(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34132708
CDJ2B16-65+80Z-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34132717
CDJ2B16-65+80Z-M9B-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34132726
CDJ2B16-65+80Z-M9B-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください