曜日別特売

CD Series(CDJ2B16-70+70Z)

CD Series(CDJ2B16-70+70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34133268CDJ2B16-70+70Z-B-XC10
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
34133277CDJ2B16-70+70Z-B-XC11
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
34133286CDJ2B16-70+70Z-A93L-B-XC11
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする