SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-7Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
7
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34136707
CDJ2B16-7Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34136716
CDJ2B16-7Z-A93VZS-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34136725
CDJ2B16-7Z-M9BVLS-B
CADデータダウンロード
M9BV
(B) バンド取付
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください