SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85RZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34137538
CDJ2B16-85RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34137547
CDJ2B16-85RZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34137556
CDJ2B16-85RZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください