SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-22Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
22
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34147268
CDJ2D10-22Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147277
CDJ2D10-22Z-NV-A93L-A
CADデータダウンロード
A93
(A) レール取付
(V) 1山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
8,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147286
CDJ2D10-22Z-NV-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
(V) 1山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
8,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147295
CDJ2D10-22Z-NV-A93VL-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
(V) 1山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
9,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147304
CDJ2D10-22Z-M9NWL-A
CADデータダウンロード
M9NW
(A) レール取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147313
CDJ2D10-22Z-M9NWL-B
CADデータダウンロード
M9NW
(B) バンド取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください