SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-400Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34150418
CDJ2D10-400Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
7,040
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150427
CDJ2D10-400Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150436
CDJ2D10-400Z-NV-M9NV-B
CADデータダウンロード
M9NV
(B) バンド取付
(V) 1山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
14,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください