SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-45SZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34151276
CDJ2D10-45SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151285
CDJ2D10-45SZ-N-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) 金具なし
(N) 揺動受け金具同梱
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151294
CDJ2D10-45SZ-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151303
CDJ2D10-45SZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151312
CDJ2D10-45SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151328
CDJ2D10-45SZ-NT-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(T) ロッド先端キャップ (平形)
(N) 揺動受け金具同梱
¥
10,190
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34151337
CDJ2D10-45SZ-NW-M9NVL-B
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(W) 2山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
11,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください