CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-90Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-90Z) - SMC
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34155932CDJ2D10-90Z-B9010(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34155948CDJ2D10-90Z-A9010(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34155957CDJ2D10-90Z-A93LS-B9010A93(B) バンド取付
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34155966CDJ2D10-90Z-A93L-B9010A93(B) バンド取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34155975CDJ2D10-90Z-M9BL-B9010M9B(B) バンド取付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする