曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-124Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-124Z) - SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-124Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)124作動方式複動片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34158608CDJ2D16-124Z-B(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
70163573CJ2D16-124Zラバークッション軸に対し90°
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする