曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34161724CDJ2D16-15SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161733CDJ2D16-15SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34161742CDJ2D16-15SZ-A93S-BA93(B) バンド取付
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161758CDJ2D16-15SZ-M9BS-BM9B(B) バンド取付
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161767CDJ2D16-15SZ-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161776CDJ2D16-15SZ-C73CLS-BC73C(B) バンド取付
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161785CDJ2D16-15SZ-M9NLS-BM9N(B) バンド取付
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161794CDJ2D16-15SZ-M9BVLS-BM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(B) バンド取付
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161803CDJ2D16-15SZ-A93-BA93(B) バンド取付
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161812CDJ2D16-15SZ-A93L-BA93(B) バンド取付
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161828CDJ2D16-15SZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161837CDJ2D16-15SZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161846CDJ2D16-15SZ-W-M9NW-BM9NW(B) バンド取付
10,360
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34161855CDJ2D16-15SZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする