SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-185Z)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
185
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34165434
CDJ2D16-185Z-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(-) 軸に対し90°
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74078104
CJ2D16-185Z
CADデータダウンロード
ラバークッション
軸に対し90°
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください