SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-300Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34168417
CDJ2D16-300Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) 金具なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34168426
CDJ2D16-300Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(-) 金具なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34168435
CDJ2D16-300Z-W-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(W) 2山ナックルジョイント
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください