CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-400Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-400Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34173222CDJ2D16-400Z-B(-) オートスイッチなし(-) 金具なし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173238CDJ2D16-400Z-M9BW-BM9BW(-) 金具なし
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173247CDJ2D16-400Z-T-M9BW-BM9BW(T) ロッド先端キャップ (平形)
14,390
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする