SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-75SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
75
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34182408
CDJ2D16-75SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182417
CDJ2D16-75SZ-M9NS-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182426
CDJ2D16-75SZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182435
CDJ2D16-75SZ-N-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
10,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182444
CDJ2D16-75SZ-M9BAL-B
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください