曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-100RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-100RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34188184CDJ2F10-100RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34188193CDJ2F10-100RZ-M9BWS-AM9BW(A) レール取付
7,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34188202CDJ2F10-100RZ-A93-BA93(B) バンド取付
7,630
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34188218CDJ2F10-100RZ-A93L-BA93(B) バンド取付
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34188227CDJ2F10-100RZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34188236CDJ2F10-100RZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34188245CDJ2F10-100RZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする